Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 21 A / 5.5 kW, HD - Q2V-A2021-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 21 A / 5.5 kW, HD - Q2V-A2021-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794558

Sähkönumero

V002753

Toimittajan tuotenumero

702671

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 21 A / 5.5 kW, HD: 17.6 A / 4 kW, withoutintegrated EMC filter, max. output freq. 590Hz