Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, - Q2V-A2004-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, - Q2V-A2004-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972154

Sähkönumero

V002798

Toimittajan tuotenumero

688472

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, HD: 3.0 A / 0.55 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz