Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, - Q2V-A2004-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, - Q2V-A2004-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794596

Sähkönumero

V002802

Toimittajan tuotenumero

702675

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, HD: 3 A / 0.55 kW, withoutintegrated EMC filter, max. output freq. 590Hz