Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 30 A / 7.5 kW, HD - Q2V-A2030-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 30 A / 7.5 kW, HD - Q2V-A2030-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794541

Sähkönumero

V001669

Toimittajan tuotenumero

702670

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 30 A / 7.5 kW, HD: 25 A / 5.5 kW, withoutintegrated EMC filter, max. output freq. 590Hz