Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 42 A / 11 kW, HD: - Q2V-A2042-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 42 A / 11 kW, HD: - Q2V-A2042-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794534

Sähkönumero

V001677

Toimittajan tuotenumero

702669

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 42 A / 11 kW, HD: 33 A / 7.5 kW, withoutintegrated EMC filter, max. output freq. 590Hz