Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 56.0 A / 15.0 kW, - Q2V-A2056-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 56.0 A / 15.0 kW, - Q2V-A2056-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972222

Sähkönumero

V001394

Toimittajan tuotenumero

688479

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 56.0 A / 15.0 kW, HD: 47.0 A / 11.0 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz