Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 6.0 A / 1.1 kW, H - Q2V-A2006-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 6.0 A / 1.1 kW, H - Q2V-A2006-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972161

Sähkönumero

V002832

Toimittajan tuotenumero

688473

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 6.0 A / 1.1 kW, HD: 5.0 A / 0.75 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz