Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 6 A / 1.1 kW, HD: - Q2V-A2006-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 6 A / 1.1 kW, HD: - Q2V-A2006-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794589

Sähkönumero

V002803

Toimittajan tuotenumero

702674

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 6 A / 1.1 kW, HD: 5 A / 0.75 kW, withoutintegrated EMC filter, max. output freq. 590Hz