Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 70.0 A / 18.5 kW, - Q2V-A2070-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 70.0 A / 18.5 kW, - Q2V-A2070-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972239

Sähkönumero

V001204

Toimittajan tuotenumero

688480

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 70.0 A / 18.5 kW, HD: 60.0 A / 15.0 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz