Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 82.0 A / 22.0 kW, - Q2V-A2082-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 82.0 A / 22.0 kW, - Q2V-A2082-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734971928

Sähkönumero

V001206

Toimittajan tuotenumero

688449

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 82.0 A / 22.0 kW, HD: 75.0 A / 18.5 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz