Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 9.6 A / 2.2 kW, H - Q2V-A2010-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 9.6 A / 2.2 kW, H - Q2V-A2010-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794572

Sähkönumero

V002804

Toimittajan tuotenumero

702673

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 9.6 A / 2.2 kW, HD: 8 A / 1.5 kW, withoutintegrated EMC filter, max. output freq. 590Hz