Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 1.2 A / 0.37 kW - Q2V-A4001-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 1.2 A / 0.37 kW - Q2V-A4001-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794800

Sähkönumero

V003520

Toimittajan tuotenumero

702696

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 1.2 A / 0.37 kW, HD: 1.2 A / 0.37 kW, IP20,without EMC filter, max. output freq. 590Hz