Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 11.9 A / 5.5 kW - Q2V-A4012-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 11.9 A / 5.5 kW - Q2V-A4012-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734971997

Sähkönumero

V002932

Toimittajan tuotenumero

688456

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 11.9 A / 5.5 kW, HD: 9.2 A / 4.0 kW, IP20, EMCfilter class C2, max. output freq. 590Hz