Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 17.5 A / 7.5 kW - Q2V-A4018-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 17.5 A / 7.5 kW - Q2V-A4018-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972000

Sähkönumero

V001684

Toimittajan tuotenumero

688457

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 17.5 A / 7.5 kW, HD: 14.8 A / 5.5 kW, IP20, EMCfilter class C2, max. output freq. 590Hz