Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 2.1 A / 0.75 kW - Q2V-A4002-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 2.1 A / 0.75 kW - Q2V-A4002-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794794

Sähkönumero

V002748

Toimittajan tuotenumero

702695

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 2.1 A / 0.75 kW, HD: 1.8 A / 0.55 kW, IP20,without EMC filter, max. output freq. 590Hz