Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 23.4 A / 11.0 k - Q2V-A4023-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 23.4 A / 11.0 k - Q2V-A4023-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972017

Sähkönumero

V001659

Toimittajan tuotenumero

688458

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 23.4 A / 11.0 kW, HD: 18.0 A / 7.5 kW, IP20,EMC filter class C2, max. output freq. 590Hz