Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 31.0 A / 15.0 k - Q2V-A4031-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 31.0 A / 15.0 k - Q2V-A4031-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972024

Sähkönumero

V001442

Toimittajan tuotenumero

688459

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 31.0 A / 15.0 kW, HD: 24.0 A / 11.0 kW, IP20,EMC filter class C2, max. output freq. 590Hz