Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 38.0 A / 18.5 k - Q2V-A4038-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 38.0 A / 18.5 k - Q2V-A4038-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972031

Sähkönumero

V001479

Toimittajan tuotenumero

688460

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 38.0 A / 18.5 kW, HD: 31.0 A / 15.0 kW, IP20,EMC filter class C2, max. output freq. 590Hz