Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 4.1 A / 1.5 kW, - Q2V-A4004-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 4.1 A / 1.5 kW, - Q2V-A4004-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734971959

Sähkönumero

V002830

Toimittajan tuotenumero

688452

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 4.1 A / 1.5 kW, HD: 3.4 A / 1.1 kW, IP20, EMCfilter class C2, max. output freq. 590Hz