Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 44.0 A / 22.0 k - Q2V-A4044-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 44.0 A / 22.0 k - Q2V-A4044-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794695

Sähkönumero

V001173

Toimittajan tuotenumero

702685

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 44.0 A / 22.0 kW, HD: 39.0 A / 18.5 kW, IP20,without EMC filter, max. output freq. 590Hz