Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 5.4 A / 2.2 kW, - Q2V-A4005-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 5.4 A / 2.2 kW, - Q2V-A4005-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734971966

Sähkönumero

V002856

Toimittajan tuotenumero

688453

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 5.4 A / 2.2 kW, HD: 4.8 A / 1.5 kW, IP20, EMCfilter class C2, max. output freq. 590Hz