Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 60.0 A / 30.0 k - Q2V-A4060-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 60.0 A / 30.0 k - Q2V-A4060-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794688

Sähkönumero

V001177

Toimittajan tuotenumero

702684

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 60.0 A / 30.0 kW, HD: 45.0 A / 22.0 kW, IP20,without EMC filter, max. output freq. 590Hz