Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 8.9 A / 4.0 kW, - Q2V-A4009-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 8.9 A / 4.0 kW, - Q2V-A4009-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734971980

Sähkönumero

V002857

Toimittajan tuotenumero

688455

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 8.9 A / 4.0 kW, HD: 7.3 A / 3.0 kW, IP20, EMCfilter class C2, max. output freq. 590Hz