Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 8.9 A / 4.0 kW, - Q2V-A4009-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 400 V, ND: 8.9 A / 4.0 kW, - Q2V-A4009-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794756

Sähkönumero

V002707

Toimittajan tuotenumero

702691

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 400 V, ND: 8.9 A / 4.0 kW, HD: 7.3 A / 3.0 kW, IP20,without EMC filter, max. output freq. 590Hz