Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, Single Phase, ND: 1.9 A / - Q2V-AB002-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, Single Phase, ND: 1.9 A / - Q2V-AB002-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794664

Sähkönumero

V002801

Toimittajan tuotenumero

702682

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, Single Phase, ND: 1.9 A / 0.37 kW, HD: 1.6 A / 0.25 kW,IP20, without EMC filter, max. output freq. 590Hz