Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, Single Phase, ND: 6.0 A / - Q2V-AB006-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, Single Phase, ND: 6.0 A / - Q2V-AB006-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794640

Sähkönumero

V002697

Toimittajan tuotenumero

702680

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, Single Phase, ND: 6.0 A / 1.1 kW, HD: 5.0 A / 0.75 kW,IP20, without EMC filter, max. output freq. 590Hz