Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, Single Phase, ND: 9.6 A / - Q2V-AB010-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, Single Phase, ND: 9.6 A / - Q2V-AB010-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794633

Sähkönumero

V002751

Toimittajan tuotenumero

702679

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, Single Phase, ND: 9.6 A / 2.2 kW, HD: 8.0 A / 1.5 kW,IP20, without EMC filter, max. output freq. 590Hz