OMRON - Kaapeli 40 pin Fujitsu 1m - XW2Z-100B

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Kaapeli 40 pin Fujitsu 1m - XW2Z-100B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - pistotulppalista

  • Toiminto - PLC - muut laitteet

  • Napojen lukumäärä - 40

  • Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - pistotulppalista

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854230448

Sähkönumero

9727963

Toimittajan tuotenumero

6571537-0

Tukkuerä

1

Pituus:

1 m

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

pistotulppalista

Toiminto:

PLC - muut laitteet

Napojen lukumäärä:

40

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

pistotulppalista

Soveltuu tulokortille PLC:

kyllä

Soveltuu analogiselle signaalille:

ei

Soveltuu lähtökortille PLC:

kyllä

Soveltuu digitaaliselle signaalille:

kyllä

Kaapeli 40 pin Fujitsu 1m