Etusivu

OMRON - korvaa. E32-D32Sileäkuitu Ø2mm - E32-D32 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - korvaa. E32-D32Sileäkuitu Ø2mm - E32-D32 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648094979

Sähkönumero

9727454

Toimittajan tuotenumero

182528

Tukkuerä

10

Jännitetyyppi:

AC/DC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Enimmäislähtövirta:

0 mA

Nimellistoimintaetäisyys:

220 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

muu

Poiskytkentätoiminto:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Vahvistimen leveys:

10 mm

Vahvistimen korkeus:

3 mm

Vahvistimen pituus:

15 mm

Anturin halkaisija:

3 mm

Näyttötapa:

muu

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Lasersuojaluokka:

muu

Tyhjäkäyntivirta:

0 mA

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Optisen kuidun ytimen materiaali:

muovi

Ajastus-toiminto:

ei