OMRON - Kytkentäsilta XW5-P - XW5S-P2.5-2YL

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Kytkentäsilta XW5-P - XW5S-P2.5-2YL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Väri - keltainen

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

  • Asennustapa - pistokiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583796737

Sähkönumero

1909741

Toimittajan tuotenumero

4098140-8

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

24 A

Väri:

keltainen

Nimellisjännite:

800 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Yhdyskisko riviliittimille 2,5mm2 Push-in, 2 napaa, keltainen

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan