OMRON - Kytkentäsilta XW5-P - XW5S-P4.0-5RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 32 A
Väri - punainen
Nimellisjännite - 800 V
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583796515
Sähkönumero
1909744
Toimittajan tuotenumero
4098175-0
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
32 A
Väri:
punainen
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Yhdyskisko riviliittimille 4mm2 Push-in, 5 napaa, punainen
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


