OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P2.5-10RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 24 A
Väri - punainen
Nimellisjännite - 800 V
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583796478
Sähkönumero
1909752
Toimittajan tuotenumero
4098171-8
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
24 A
Väri:
punainen
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Yhdyskisko riviliittimille 2,5mm² Push-in, 10 napaa, punainen
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


