OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P2.5-2BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 24 A
Väri - sininen
Nimellisjännite - 800 V
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583796584
Sähkönumero
1909753
Toimittajan tuotenumero
4098128-9
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
24 A
Väri:
sininen
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Yhdyskisko riviliittimille 2,5mm² Push-in, 2 napaa, sininen
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


