OMRON - Lämpötil valvrele,term,0-1700C - K8AB-TH12S AC100-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 90 mm
Syvyys - 100 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Syöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728195
Toimittajan tuotenumero
203860
Tukkuerä
1
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
100 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V


