OMRON - Lämpötilanäyttö,TC/Pt100,96x48 - K3MA-L-C 24AC/DC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Lämpötilanäyttö,TC/Pt100,96x48 - K3MA-L-C 24AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - digitaalinen

  • Mitoitusjännite - 24...24 V

  • Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa - 5 A

  • Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa - 5 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728297

Toimittajan tuotenumero

9955999-8

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

digitaalinen

Mitoitusjännite:

24...24 V

Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:

5 A

Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:

5 A