OMRON - Lämpötilanäyttö,TC/Pt100-tulo - K3MA-L-C 100-240AC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Lämpötilanäyttö,TC/Pt100-tulo - K3MA-L-C 100-240AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - digitaalinen

  • Mitoitusjännite - 100...240 V

  • Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa - 5 A

  • Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa - 5 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728298

Toimittajan tuotenumero

9956001-5

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

digitaalinen

Mitoitusjännite:

100...240 V

Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:

5 A

Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:

5 A