OMRON - Laserant.läh/vast.10mm.0-500mm - ZX-LT010
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 500 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma - 0 °
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854823633
Sähkönumero
9727342
Toimittajan tuotenumero
6902389-9
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
500 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:
lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma:
0 °
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen:
ei
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Maksimi kytkentäetäisyys:
500 mm
Ajastus-toiminto:
kyllä
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
Teach-In
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
relekontakti
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 2
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
kyllä
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
1
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin leveys:
20 mm
Anturin korkeus:
20 mm
Anturin pituus:
42 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Reaktioaika:
0.15 ms
Kytkentätaajuus:
6666 Hz
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Aallonpituuden sensori:
650 nm
Valopiste:
10 mm²
AWG-numero:
24
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


