OMRON - Laserantu.läh/vast.5mm.0-500mm - ZX-LT005
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys - 0...500 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Anturin leveys - 15 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854810121
Sähkönumero
9727341
Toimittajan tuotenumero
5950986-6
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys:
0...500 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Anturin leveys:
15 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
34 mm
Anturin korkeus:
15 mm
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Lasersuojaluokka:
luokka 1
Aallonpituuden sensori:
650 nm


