OMRON - Laseranturi. leveä säde.300 mm - ZX-LD300L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys - 300...300 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP50
Anturin leveys - 17 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854772405
Sähkönumero
9727337
Toimittajan tuotenumero
5959255-0
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys:
300...300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Anturin leveys:
17 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
33 mm
Anturin korkeus:
31.1 mm
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Aallonpituuden sensori:
650 nm


