OMRON - Lasermtapää 100mm+/-40mm 16um - ZX-LD100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Skannaustoiminto - heijastusmenetelmä
Analoginen ulostulo - muu
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä
Kytkennän lähtö - muu
Mittausalueen pituus - 60...140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854772306
Sähkönumero
9727334
Toimittajan tuotenumero
5959251-8
Tukkuerä
1
Skannaustoiminto:
heijastusmenetelmä
Analoginen ulostulo:
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Kytkennän lähtö:
muu
Mittausalueen pituus:
60...140 mm
Kytkentätyyppi:
muu
Ulostulotaajuus:
6600 Hz
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 3
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin leveys:
17 mm
Anturin korkeus:
32 mm
Anturin pituus:
26 mm
Asettelutapa:
Teach-In
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Geometrinen resoluutio:
0.016 mm
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Valopiste:
0.008 mm²
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:
0.2 %
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Mittausmenetelmä optiseen etäisyysmittaukseen:
kolmiomittaus
Kytkentätaajuus:
6600 Hz
Standardi rajapinnassa:
analoginen
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Jännitetyyppi:
DC
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Vikailmoitus:
ei
Optisen pinnan materiaali:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Suhteellinen toistettavuus:
1.14E-5 %
Ajastus-toiminto:
ei
AWG-numero:
28


