OMRON - Lasermtapää 100mm+/-40mm 16um - ZX-LD100L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys - 100...100 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP50
Anturin leveys - 17 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854772399
Sähkönumero
9727335
Toimittajan tuotenumero
5959254-2
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys:
100...100 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Anturin leveys:
17 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
33 mm
Anturin korkeus:
31.1 mm
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Aallonpituuden sensori:
650 nm


