OMRON - Laservalo peilistä15m,PNP,M8 - E3Z-LR86

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Laservalo peilistä15m,PNP,M8 - E3Z-LR86

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 300 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 15000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727018

Toimittajan tuotenumero

215541

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

300 mm

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

15000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

10.8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

20 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

33.1 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Heijastimen minimietäisyys:

300 mm

Käyttölämpötila:

-10...55 °C

Lasersuojaluokka:

luokka 1