OMRON - Laservalokenno 300mm,PNP,5M - E3Z-LL81 5M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Laservalokenno 300mm,PNP,5M - E3Z-LL81 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 20 mm

  • Käyttöetäisyys - 20...300 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727009

Toimittajan tuotenumero

1161446-3

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

20 mm

Käyttöetäisyys:

20...300 mm

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

300 mm

Kolmiomittaus:

taustahäivytys

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

10.8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

20 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

33.1 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-10...55 °C

Lasersuojaluokka:

luokka 1