OMRON - Laservalokenno 300mm,PNP,M8 - E3Z-LL86
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 20 mm
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Maksimi kytkentäetäisyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727017
Toimittajan tuotenumero
1161493-5
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
20 mm
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
300 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin leveys:
10.8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
20 mm
Reaktioaika:
1 ms
Anturin korkeus:
33.1 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-10...55 °C
Lasersuojaluokka:
luokka 1


