OMRON - Laservalokennovahv.NPN.digtulo - E3C-LDA21 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - 50...300 °C
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4536854907791
Sähkönumero
9727142
Toimittajan tuotenumero
131204
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
50...300 °C
Väri:
harmaa
Käyttö:
väännin
Korkeus:
78 mm
Leveys:
40 mm
Syvyys:
37 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
8...8 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Halkaisija:
37 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


