OMRON - Laservalopeili.alsäd.7m.PNP.2m - E3C-LR12 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 7000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854958298
Sähkönumero
9727150
Toimittajan tuotenumero
163373
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
7000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Sisältää heijastimen:
ei
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Maksimi kytkentäetäisyys:
7000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kytkennän lähtö:
muu
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Ajastus-toiminto:
ei
Asettelutapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Heijastimen minimietäisyys:
0 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10.8...26.4 V
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Reaktioaika:
0.08 ms
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-10...55 °C
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
6250 Hz
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Anturin leveys:
13.2 mm
Anturin korkeus:
25 mm
Anturin pituus:
39 mm
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Aallonpituuden sensori:
650 nm
Valopiste:
13 mm²
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


