OMRON - Laskur48x24MM,ei jän,30/1000HZ - H7EC-N
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännitteen taajuus - 30 Hz
Merkkien määrä - 8
Nollaustoiminto - kyllä
Leveys - 48 mm
Korkeus - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728283
Toimittajan tuotenumero
3265969-6
Tukkuerä
1
Sisääntulojännitteen taajuus:
30 Hz
Merkkien määrä:
8
Nollaustoiminto:
kyllä
Leveys:
48 mm
Korkeus:
24 mm


