OMRON - Laskuri 48x24MM,jänn,30/1000HZ - H7EC-NV
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkien määrä - 8
Jännitetyyppi - DC
Nollaustoiminto - kyllä
Leveys - 48 mm
Korkeus - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728284
Toimittajan tuotenumero
3265971-8
Tukkuerä
1
Merkkien määrä:
8
Jännitetyyppi:
DC
Nollaustoiminto:
kyllä
Leveys:
48 mm
Korkeus:
24 mm


