OMRON - Liitinyksikkö Din 32 paikkaine - XW2R-P34G-C1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - jousiliitäntä
Napojen lukumäärä - 32
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli - plug-in liitäntä
Nimellisjännite - 24 V
Nimellisvirta - 0.5 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583367548
Sähkönumero
9727961
Toimittajan tuotenumero
372999
Tukkuerä
1
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
jousiliitäntä
Napojen lukumäärä:
32
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli:
plug-in liitäntä
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
0.5 A
Ympäristön likaantumisaste:
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Syvyys:
45 mm
Leveys:
98.5 mm
Korkeus:
50 mm


