OMRON - M18 Valokennopari 20m,met,M12 - E3FB-TP21 OMS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys - 0...20000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727907
Toimittajan tuotenumero
373858
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys:
0...20000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
48 mm
Reaktioaika:
0.5 ms
Anturin halkaisija:
18 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Aallonpituuden sensori:
624 nm


